{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Behuizing-⌀ | 45 mm | |
| Beugel-⌀ | 6 mm | |
| Materiaal van de behuizing | Messing vernikkeld | |
| Materiaal beugels | Staal | |
| Type sluiting | Stiftcilinderslot | |
| Sluiting | gelijksluitend | |
| geschikt voor sluitsystemen | ja | |
| geschikt voor cilinderhuizen | ja | |
| Beugel gehard | ja | |
| Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
| Slotnummerreeks | HO 001 - 200 | |
| Levering zonder cilinderhuis | nee | |
| Aantal sloten | 1 | |
| Aantal sleutels | 2 | |
| Producttype | Hangslot |
| Artikelnummer | 085812 45 | |
| EAN/GTIN | 2050000971945 | |
| Nummer fabrikant | 503910 637790 0002 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |