{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Slottype | elektronisch cijferslot | |
| Hoogte buitenkant | 528 mm | |
| Breedte buitenkant | 435 mm | |
| Diepte buitenkant | 382 mm | |
| Hoogte binnenkant | 440 mm | |
| Breedte binnenkant | 350 mm | |
| Diepte binnenkant | 292 mm | |
| Inhoud | 45,3 l | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Producttype | Kluis |
| Artikelnummer | 085802 C340E | |
| EAN/GTIN | 4003482411704 | |
| Nummer fabrikant | 41170 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |