Tapecassette, Type: W

Artikelnummer: 085512 W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapebreedte 12 mm
Tapekleur wit
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085512 W
EAN/GTIN 071701184832
Nummer fabrikant 18483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Industrie, permanente polyester-etiketten. Etiketten van permanent polyester hebben een glanzend oppervlak voor een professioneel uiterlijk. Voor de belettering van schakelborden, klemstukken, frontplaten, stellingen, bakken, dragers en nog veel meer.
DYMO Original IND-lettertape voor Rhino, permanent polyester, zwart op wit, 12 mm × 5,5 m.
Voor de belettering van schakelborden, klemstukken, frontplaten, stellingen, reservoirs, dragers en nog meer. Etiketten van permanent polyester hebben een glanzend oppervlak die uw werk een professioneel uiterlijk geven. Ook verkrijgbaar in smallere breedtes die passen op de meeste schakelborden, patchvelden, klemstukken en andere verdeelpanelen.