Schijfslagstempel 0 − 9, Letterhoogte: 2mm

Artikelnummer: 085465 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kernboring-⌀ 10 mm
Letterhoogte 2 mm
Schijfslagstempel-buiten-⌀ 78 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak 1.200 N/mm2
Producttype Schijfslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085465 2
EAN/GTIN 4250191110040
Nummer fabrikant SR-100-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 REMSCHEID, Deutschland, www.steelstampshop.de

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale kwaliteit door CNC-gravure en slagkopveredeling. Gebruiksvriendelijk door ingegraveerde markering en geërodeerde slagvlakken. Schijfbreedte = letterhoogte + 3 mm.

Toepassing:

Handzame oplossing voor het variabel signeren van materialen tot een sterkte van 1200 N/mm2.

Tip:

Letterschijfslagstempels (3 schijven) of met speciale tekens zijn op aanvraag leverbaar.