Verftube RVS, Letterkleur: W

Artikelnummer: 085178 W
Prijs per 1 Stuk (96,80 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
temperatuurbestendig tot 200 °C
UV-bestendig ja
watervast ja
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085178 W
EAN/GTIN 048615971605
Nummer fabrikant 97160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verftube met stalen balpenpunt van 3 mm. Dikvloeibare verf. Temperatuurbestendig tot 200 °C.

Toepassing:

Perfect geschikt voor het gebruik op edelstaal of superlegeringen. Lage chloride- en halogeenwaarden. Weer-, water- en UV-bestendig.