Emulsiemenger 1

Artikelnummer: 084371 1
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Mengapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084371 1
EAN/GTIN 4069515047180
Nummer fabrikant 084371 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De emulsiemenger is een eenvoudige optie om nauwkeurig te doseren.
De gewenste verhouding van het mengsel kan exact worden vastgelegd met het instelwiel.

Levering:

Inclusief adapter voor alle gangbare verpakkingsmaten (5l, 10l, 25l, 60l en 200l)