Hoogrendement-slijpolieconcentraat, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 084270 5
Prijs per 1 Stuk (15,44 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur lichtgeel
Vorm vloeibaar
Kinematische viscositeit 10 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Snijolie / slijpolie
Refractometerwaarde 2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084270 5
EAN/GTIN 2050000966699
Nummer fabrikant 23084275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Omschrijving

Uitvoering:

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-slijpconcentraat, helder als water (transparant), zodat uiteenlopende materialen onder goed zicht kunnen worden geslepen. Mengverhouding 1: 40 (2,5%).

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.