Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie CBF, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 084241 5
Prijs per 1 Stuk (15,76 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur lichtbruin
Kinematische viscositeit 41 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084241 5
EAN/GTIN 2050001676238
Nummer fabrikant 2730842415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Omschrijving

Uitvoering:

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat, voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) en geschikt voor hoge druk.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Universeel geschikt voor alle verspaningswerkzaamheden (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale mengverhouding 1: 20, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.