{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Producttype | Smeerapparaat | |
| geschikt voor inhoud reservoir | 25 kg | |
| Binnen-⌀ reservoir | 300 mm - 335 mm | |
| maximale capaciteit | 320 g/min | |
| maximale smeerdruk | 400 bar | |
| Barstdruk slang | 1.650 bar | |
| Motorvermogen | 750 kW | |
| Spanning | 230 V | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Nominaal vermogen | 750 W | |
| Kabellengte | 5 m |
| Artikelnummer | 084005 25 | |
| EAN/GTIN | 4016553423414 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |