Kabelbinders, set, T-Tie, zwart, 100-delig, Breedte: 2,5mm

Artikelnummer: 083705 2,5
Prijs instellen 100 Stuk (0,02 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.316 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale bundel-⌀ 22 mm
Lengte 100 mm
Breedte 2,5 mm
Materiaal Polyamide 6.6
Kleur zwart
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 85 °C
Aantal 100
Producttype Kabelbinders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083705 2,5
EAN/GTIN 4031026240978
Nummer fabrikant 138-00000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kabelbinder van polyamide 6.6, met vertanding aan de binnenkant.

Toepassing:

montage met tang of met de hand, voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen.