{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Artikelomschrijving producent | 471F | |
| Type plakband | eenzijdig | |
| Dragermateriaal | PVC-folie | |
| Lijm | Rubberhars | |
| Kleefkracht op staal | 3,9 N/mm | |
| Rekbaarheid | 265 % | |
| Trekvastheid | 31,5 N/mm | |
| temperatuurbestendig tot | 75 °C | |
| Liner aanwezig | nee | |
| Opslagtemperatuur | 20 °C | |
| Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Kleur | rood | |
| Lengte | 33 m | |
| Breedte | 50 mm | |
| Dikte | 0,13 mm | |
| Producttype | Plakband | 
| Artikelnummer | 083641 RED | |
| EAN/GTIN | 051115688669 | |
| Nummer fabrikant | 7100044655 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |