Patroon met universeel vet voor Lube-Shuttle®-vetspuiten, 400 g, Type: UNI

Artikelnummer: 083592 UNI
Prijs per 1 Stuk (14,75 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Inhoud 400 g
53 mm
Lengte 262 mm
Temperatuurbereik -30 °C - 120 °C
Aanduiding volgens DIN 51502 K2K-30
Producttype Patroon

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083592 UNI
EAN/GTIN 4016553120009
Nummer fabrikant 31 200 23
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel calciumvet voor kogel-, wentel- en glijlagers.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083581 en nr. 083587.