Drukspuit, Type: VL1

Artikelnummer: 083512 VL1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1,5 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting EPDM
Materiaal spraykop PP
Producttype Sproeifles

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083512 VL1
EAN/GTIN 4062406129934
Nummer fabrikant 083512 VL1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
GARANT drukspuit met zichtbare schaal en stabiele voet.
Spraykopdeksel en vloeistofreservoir in de kleur wit.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke alkalische vloeistoffen en alcoholen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Drukspuit voor het spuiten van vloeistoffen binnenshuis.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Maat VL1 voor het spuiten van alkalische vloeistoffen en alcoholen.
  • Maat VA1 voor het spuiten van zuurhoudende vloeistoffen.
  • Maat VS1 voor het spuiten van oplosmiddelhoudende vloeistoffen, koolwaterstoffen (remmenreiniger), minerale oliën en vetten.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Drukspuit niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vorst.
  • Niet vullen met vloeistoffen met temperaturen hoger dan +40 °C.
  • Niet vullen met vloeistoffen waartegen de drukspuit niet bestand is.

Downloads en documenten

Geschikte producten