{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Chemische basis | MS-polymeer | |
| Kinematische viscositeit | 21 mm2/s | |
| Dichtheid | 1,57 g/cm3 | |
| Vorm | pasteus | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 100 °C | |
| Verwerkingstemperatuur | 5 °C - 40 °C | |
| Vlampunt | 60 °C | |
| Handvastheid na | 15 min | |
| Volledig uitgehard na | 1.440 min | |
| Eigenschap | Siliconenvrij; UV-bestendig; weerbestendig; kleurecht; niet-verouderend | |
| geschikt voor materiaal | universeel inzetbaar | |
| Hardheid volgens Shore A | 55 | |
| Kleur | wit | |
| Inhoud | 290 ml | |
| Opslagtemperatuur | 5 °C - 25 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Serie | Multiflex | |
| Producttype | Afdichtmassa |
| Artikelnummer | 083484 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4260205360217 | |
| Nummer fabrikant | WK 124-300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |