Multispray, Inhoud: 100ml

Artikelnummer: 083000 100
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (43,50 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,1 l
Kleur lichtbruin
Kookpunt 176 °C
Vlampunt 47 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Kinematische viscositeit < 1 mm2/s
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083000 100
EAN/GTIN 5032227490017
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Omschrijving

Uitvoering:

De wereldwijd beproefde multispray WD-40 is grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas, teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.

Toepassing:

  • Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking − maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.
  • Reinigingsmiddel: lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.
  • Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.
  • Corrosiebescherming: WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.
  • Contactspray: verdringt vocht van elektrische componenten.

Tip:

Goedgekeurd door: o.a. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.