• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 12l

Artikelnummer: 082923 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 355 mm
Apparaatbreedte 290 mm
Apparaathoogte 320 mm
Lengte inzetkorf 240 mm
Breedte inzetkorf 181 mm
Reinigingsbak lengte 297 mm
Reinigingsbak breedte 238 mm
Reinigingsbak hoogte 200 mm
Inhoud reinigingsbak 12 l
Nominale inhoud 9 l
Verwarmingsvermogen 800 W
Ultrasoon piekvermogen 800 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 1.000 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 7,3 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082923 12
EAN/GTIN 2050001962713
Nummer fabrikant 101640 + 100004

Omschrijving

Uitvoering:

Van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Staande apparaten: PRESET − getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.