{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Afzuigvolume per arm | 110 m2/h | |
| Totale lengte | 255 mm | |
| Totale breedte | 255 mm | |
| Totale hoogte | 470 mm | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Netfrequentie | 50 Hz - 60 Hz | |
| Netspanning | 100 V - 240 V | |
| Wattage | 40 W | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Producttype | Afzuiginrichting |
| Artikelnummer | 082303 1 | |
| EAN/GTIN | 4003008095326 | |
| Nummer fabrikant | 0CA10-001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |