Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Easy, Type: 12

Artikelnummer: 082003 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Elmasonic Easy 12L
Volume 12,9 l
Apparaatlengte 380 mm
Apparaatbreedte 315 mm
Apparaathoogte 280 mm
Lengte inzetkorf 250 mm
Breedte inzetkorf 195 mm
Reinigingsbak lengte 275 mm
Reinigingsbak breedte 215 mm
Reinigingsbak hoogte 195 mm
Verwarmingsvermogen 800 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 220 V - 240 V
Wattage 200 W
Gewicht 7,5 kg
aanbevolen werkvolume 10 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat
IP-klasse IP 20

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082003 12
EAN/GTIN 4250004100701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Krachtig en gericht op de basis - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Easy-serie.
  • 2 ultrasoonmodi.
  • De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 5 °C.
  • Elektronische keuzeschakelaar en led-weergave van alle bedrijfstoestanden.
  • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
  • Kuip van getrokken edelstaal.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.
De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101.

Downloads en documenten

Geschikte producten