USB-lader, Type: HC105

Artikelnummer: 081601 HC105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale laadstroom 1 A
maximaal vermogen 5 W
Laadspanning 5 V
Aantal aansluitpunten USB 1
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081601 HC105
EAN/GTIN 4013674176540
Nummer fabrikant 1001-0108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor apparaten die via USB worden opgeladen of gebruikt. De intelligente laadbesturing zorgt voor een geoptimaliseerde lading, waarbij de Multisafe-technologie de aangesloten eindapparaten en de lader beschermt.

Downloads en documenten

Geschikte producten