Lader, Type: 4ULTRA

Artikelnummer: 081590 4ULTRA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting RS232C-aansluiting
Nominale spanning 100 V - 240 V
Maximale laadstroom 2 A
Maximaal aantal laadplaatsen 4
Aantal laadplaatsen voor USB 1
Lengte 170 mm
Breedte 110 mm
Hoogte 37,5 mm
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081590 4ULTRA
EAN/GTIN 4013674144679
Nummer fabrikant 1001-0080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met individuele bewaking van de laadschachten en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, druppellading. Ingangsspanning 100−240 V.
Met LC-display voor gedetailleerde controle van het laadproces en aanvullende akoestische feedback.

Toepassing:

NiMH/NiCd acculaadplaatsen: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA of 1-3 × Baby C of 1-2 × Mono D.
Li-ion-acculaadplaatsen: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 enz. of 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 of 1-2 × 3265.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB