Li-ion-accucel, oplaadbaar, Capaciteit: 2600mAh

Artikelnummer: 081574 2600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Capaciteit (mAh) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Chemische opbouw Lithium-ion
Internationaal type 18650
Nominale spanning 3,6 V
Accucapaciteit 2.600 mAh
oplaadbaar ja
Gewicht per stuk 137 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081574 2600
EAN/GTIN 4013674092437
Nummer fabrikant 1307-0000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Li-ion-accucellen met veiligheidsschakeling. Zeer geringe zelfontlading en hoge energie-efficiëntie. Bescherming tegen kortsluiting, overlading, overbelasting en diepe ontlading.