Lithium-metaalbatterijen, Internationaal type: LR3

Artikelnummer: 081559 LR3
Prijs instellen 2 Stuk (3,10 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Chemische opbouw Lithium-metaal
Batterij-aanduiding Micro, AAA
Internationaal type LR3
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 29 g
Producttype Batterij

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081559 LR3
EAN/GTIN 4013674003747
Nummer fabrikant 5021013
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van Lithium-metaal-kwaliteit met zeer grote capaciteit en minimale zelfontlading. 10 jaar gebruiksduur (rookmelders, regelingen, etc.).
Temperatuurtoepassingsgebied -40 °C tot 60 °C.

Levering:

2 stuks