LED-EX werklamp, Type: NOVA-EX

Artikelnummer: 081523 NOVA-EX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone Zone 1; Zone 2; Zone 21; Zone 22
Nominale spanning 100 V - 240 V
Wattage 23 W
Artikelomschrijving producent NOVA EX
Lichtstroom 1.000 lm
Lichtstroom stand 2 2.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED-lamp
Lichtkleur 6.000 K
Totale lengte 270 mm
Totale breedte 266 mm
Totale hoogte 123 mm
Aansluitkabel lengte 10 m
Gewicht 4.000 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081523 NOVA-EX
EAN/GTIN 5708997356029
Nummer fabrikant 03.5619
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.
Explosieveilige werklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Krachtige en robuuste Ex-beschermde werklamp.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

Gecertificeerd voor ATEX-zone: Gas 1 en 2, stof 21 en 22.
ATEX-richtlijn nr. 2014/34/EU, IEC en IECEx toegestaan en gecertificeerd.

Levering:

Inclusief 10 m kabel randaarde, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Let op:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads en documenten

Geschikte producten