Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: PEN

Artikelnummer: 081513 PEN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Artikelomschrijving producent MINI
Lichtstroom 100 lm
Brandduur 2 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtkleur reële kleur
CRI-waarde 95
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 150 mm
Totale breedte 16 mm
Gewicht 60 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081513 PEN
EAN/GTIN 5708997351178
Nummer fabrikant 03.5117
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor perfecte kleurweergave en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. Glazen lens verwisselbaar en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.
MATCHPEN. Kleine draagbare lichtpen met focusfunctie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting tussen 10° en 70°. Ideaal voor het herkennen van krassen en slijpsporen bij kwaliteitscontroles.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 × AAA-batterij.

Downloads en documenten

Geschikte producten