{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | C-serie | |
| Artikelomschrijving producent | C3R | |
| IP-klasse | IP 54 | |
| Kleur behuizing | BLACK | |
| Lichtstroom | 20 lm - 140 lm | |
| Lichtstroom stand 2 | 140 lm | |
| Brandduur | 2 h - 6 h | |
| Brandduur stand 2 | 2 h | |
| Reikwijdte lichtbundel | 40 m - 100 m | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Lichtbron | Led-module | |
| Lichtkleur | koudwit | |
| CRI-waarde | 65 | |
| Advanced Focus System (AFS) | ja | |
| Rapid Focus | ja | |
| Internationaal type | 10440 | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 0,32 Ah | |
| Accuspanning | 3,7 V | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Totale lengte | 102 mm | |
| Kop-⌀ | 20 mm | |
| Gewicht | 42 g | |
| Levering met riemtasje | nee | |
| Producttype | Zaklamp |
| Artikelnummer | 081447 C3R | |
| EAN/GTIN | 4058205038409 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |