Led-accustraler, Type: 2000

Artikelnummer: 081444 2000
Korting
€ 110,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtstroom 200 lm - 2.000 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 7,3 V
Totale lengte 163 mm
Totale breedte 63 mm
Totale hoogte 163 mm
Gewicht 790 g
Producttype Straler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081444 2000
EAN/GTIN 4062406232887
Nummer fabrikant 081444 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accustraler met robuuste aluminium behuizing voor dagelijks gebruik in ruwe omgevingen.
  • Hoogrendement COB led-modules.
  • Dimbaar in 5 niveaus van 10 - 100%.
  • Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.
  • Voet met geïntegreerde 10 mm boring, voor de montage op gangbare statieven.

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water,tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Geschikt voor industrieel en particulier gebruik.
  • Volgens IP 67 beschermd tegen stof en kortdurende onderdompeling.
  • Volgens IK 07 schokbestendig.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Behuizing niet openen.
  • Netkabel niet blootstellen aan hitte, olie of scherpe voorwerpen.
  • Lichtbron niet vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten