Led-accuwerklamp, Type: 200

Artikelnummer: 081441 200
Korting
€ 53,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.464 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 20 lm - 200 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,2 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 200 mm
Totale breedte 39 mm
Gewicht 157 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081441 200
EAN/GTIN 4062406232900
Nummer fabrikant 081441 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp in slanke, robuuste uitvoering met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.
  • Traploos van 10 - 100% dimbare hoofdverlichting.
  • Geïntegreerde spotlight-functie.
  • Flexibel gebruik dankzij 180° zwenkbare magneetvoet en klap- en draaibare ophanghaak.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel en netadapter.

Tip:

Voor montage aan GARANT easyFix geperforeerde wanden basisplaat 955820 gr. 2 meebestellen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Led-accuwerklamp met spotlight en traploos dimbare hoofdverlichting, magneetvoet en ophanghaak.
  • Geschikt voor industrieel en particulier gebruik.
  • Volgens IP 65 stofdicht en bestand tegen waterstralen. Volgens IK 07 schokbestendig.

  • Onjuist gebruik
    • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
    • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
    • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
    • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
    • Behuizing niet openen.
    • Lichtbron niet vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten