• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Led-zaklamp met batterijen, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 081437 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.934 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
ATEX-zone geen
Kleur behuizing BLACK
Lichtstroom 250 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Brandduur 4 h
Brandduur stand 2 12 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 143 mm
Kop-⌀ 27 mm
Levering met riemtasje nee
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081437 BLACK
EAN/GTIN 4062406087364
Nummer fabrikant 081437 BLACK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Wegrolbescherming.
  • Rubberen drukknopbekleding.

Met scherp te stellen lichtkop.
In diverse kleuren.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Om de batterijen te vervangen de behuizing alleen openen op de daarvoor bestemde plaats. Behuizing in andere gevallen niet openen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of direct contact met water.
  • Na hevig stoten of vallen niet meer gebruiken.
  • Lichtbron niet vervangen.
  • Meegeleverde batterijen niet opnieuw opladen.