• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Werkruimtelamp Planonlight LED, Wattage: 30W

Artikelnummer: 081350 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 69K

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 20292
IP-klasse IP 69K
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 30 W
Uitstraalhoek vast 120 graden
Lichtstroom 2.800 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.500 K
Temperatuurbereik -20 °C - 55 °C
Totale lengte 641 mm
Totale breedte 97 mm
Totale hoogte 28 mm
Gewicht 2.600 g
Producttype Machinelamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081350 30
EAN/GTIN 2050001688927
Nummer fabrikant 20292
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Omschrijving

Uitvoering:

Revolutionaire werkruimtelamp met de nieuwste led-technologie. Nagenoeg dubbele lichtsterkte vergeleken met bestaande verlichtingssystemen en een maximale contour- en contrastscherpte.
Dankzij de hoogte van slechts 28 mm kan de PLANONLIGHT LED ruimtebesparend in vrijwel elke werkruimte worden toegepast.
  • Maximale lichtsterkte over het hele oppervlak.
  • Extreem hoge lichtopbrengst in daglichtkwaliteit, maar toch niet-verblindend en zonder flikkering en stroboscoopeffecten.
  • Traploos dimbaar (transformator niet meegeleverd). Dimbare transformator te bestellen onder nr. 081376.
  • Waterdicht (IP68) ook tegen agressieve emulsies (IP69K).
  • Zeer eenvoudige reiniging − glad oppervlak en relatief lage temperatuur van het oppervlak (maximaal 10 °C boven omgevingstemperatuur).
  • Absoluut onderhoudsvrij.
  • Gecertificeerd volgens UL-standaarden − voor toepassing overal ter wereld.
  • Eenvoudige uitbreiding door eigen montage.
  • Aansluiting direct via M12 machinestekker of door meegeleverde aansluitkabel

Functie:

IP69K: Er is bescherming tegen het binnendringen van water onder druk (drukwaterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Bedrijfsspanning 24 V DC − door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!
Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.