Staaflamp, Type: SET1

Artikelnummer: 081307 SET1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
Lichtstroom 20 lm - 200 lm
Brandduur 10 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.000 K
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accucapaciteit 0,75 Ah
Accuspanning 3,7 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081307 SET1
EAN/GTIN 5708997905296
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R is een oplaadbare lichtpen met dimfunctie en ingebouwde magneten met 200 lumen. Dit product is geschikt voor alle soorten werkzaamheden in de werkplaats, op de bouwplaats of in andere veeleisende werkomgevingen. FLASH MICRO R is een ultracompacte en heldere led-sleutelhanger met licht dat tot 75 lumen levert en is zodanig ontworpen dat u hem overal mee naartoe kunt nemen als u hem op zak hebt. Hij maakt deel uit van de oplaadbare FLASH R-serie.

Downloads en documenten

Geschikte producten