• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Led-oppervlakverlichting met noodlichtfunctie, 230 V, Wattage: 35W

Artikelnummer: 081269 35
Korting
€ 321,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 35 W
Uitstraalhoek instelbaar 90 graden; 35 graden; 25 graden; 15 graden; 0 graden
Lichtstroom 3.850 lm
Brandduur 3 h
Energievoorziening Netvoeding; Accuvoeding
Totale lengte 273 mm
Totale breedte 256 mm
Totale hoogte 163 mm
Aansluitkabel lengte 3 m
Gewicht 2.300 g
Producttype Oppervlakverlichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081269 35
EAN/GTIN 4003644000470
Nummer fabrikant AL35LEDN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing. Stof- en spatwaterdicht IP54.
Robuuste werklamp met rubbergecoate zijkanten en vijf hellingshoeken afhankelijk van de positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Geïntegreerde draaggreep, aan/uit-schakelaar op de achterzijde. Toegestaan voor voortdurend gebruik en op bouw- en montageplaatsen volgens BGI 608.
Met 3 m aansluitkabel H07RN-F3G1,5.
Met noodlichtfunctie − bij stroomuitval wordt de lamp automatisch ingeschakeld − 21,6V/0,8Ah accu, brandduur maximaal 3 uur, intelligent laad-/ontlaadsysteem.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.