{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 44 | |
| slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
| Type | 5N | |
| Netspanning | 250 V | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbouw | 3G1,5 | |
| Materiaal kabel | Neopreen | |
| Kabellengte | 5 m | |
| Producttype | Verlengkabel | |
| Stekkertype ingang | F |
| Artikelnummer | 081182 5N | |
| EAN/GTIN | 4007123560127 | |
| Nummer fabrikant | 1160770790 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |