Tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging, Aantal contactdozen: 8

Artikelnummer: 081163 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal contactdozen 8
Lengte doos 630 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 2,5 m
Aantal contactdozen 230 V/16 A 8
Producttype CONTACTDOOS
Stekkertype ingang F

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081163 8
EAN/GTIN 4007123212095
Nummer fabrikant 1883340318
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer breukvaste behuizing met kabelingang tegenover de beschermd geplaatste schakelaar voor eenvoudige bediening, bovendien met ophangvoorziening.
De overspanningsbeveiliging (13000 A) voorkomt het uitvallen van aangesloten apparaten na schadelijke overspanningen.