{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Breedte | 227 mm | |
| Diepte | 212 mm | |
| Hoogte | 305 mm | |
| Lichtstroom | 2.000 lm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Aantal contactdozen 250 V | 4 | |
| Aantal contactdozen 400 V/16 A | 2 | |
| Producttype | Energiekubus |
| Artikelnummer | 081140 400 | |
| EAN/GTIN | 4003644021093 | |
| Nummer fabrikant | FKVM402016 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |