• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel, kunststof, Type: 25B2

Artikelnummer: 081136 25B2
Prijs per 1 Stuk (10,93 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Type 25B2
Netspanning 400 V
Nominaal vermogen afgerold 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 5G2,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 25 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081136 25B2
EAN/GTIN 4003644000555
Nummer fabrikant K2YD2516Q2T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met oververhittingsbeveiliging.
  • 400 V CEE-ingangsstekker 16 A.
  • 400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.
  • Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.
  • Draaddoorsnede 2,5 mm.
Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.
Voldoet aan de voorschriften van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).
Draaddoorsnede 2,5 mm.
Gepantserde PU-kabel Plus.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.