{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 44 | |
| slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
| Type | 40N | |
| Netspanning | 250 V | |
| Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbouw | 3G1,5 | |
| Materiaal kabel | Neopreen | |
| Materiaal behuizing | kunststof | |
| Kabellengte | 40 m | |
| Aantal contactdozen | 3 | |
| Diagnosesysteem aanwezig | ja | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Kabelhaspel |
| Artikelnummer | 081125 40N | |
| EAN/GTIN | 4003644014132 | |
| Nummer fabrikant | K2Y40NTF000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |