Professionele plastic drum “Cube”, Type: 33N-4

Artikelnummer: 081113 33N-4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Netspanning 230 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen-rubber
Trommelmateriaal Kunststof-rubber
Kabelkleur zwart
Kabellengte 33 m
Aantal contactdozen 4
Aantal contactdozen 230 V 4
Diagnosesysteem aanwezig ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel
Aantal contactdozen type F 5
Nominale stroom 16 A

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081113 33N-4
EAN/GTIN 4007123687503
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608).
Kunststof kabelhaspel met omrolbeveiliging en praktische inklapbare handgreep.

Tip:

Een geschikte houder voor montage op GARANT gereedschapswagens en werkbankwagens vindt u op 914935 1.