{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                     
                                 
| Kerngat-⌀ | 5,4 mm | |
| Schacht-⌀ | 8 mm | |
| Materiaaldikte | 0,7 mm - 1 mm | |
| Aanbevolen aandrijfvermogen | 1,3 kW | |
| Aanbevolen toerental | 2.500 min-1 | |
| Producttype | Vloeiboor | 
| Artikelnummer | 080752 M6 | |
| EAN/GTIN | 4069515008686 | |
| Nummer fabrikant | 080752 M6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |