Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 8mm

Artikelnummer: 080272 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 8 mm
Doorstroomwaarde 2.250 l/min
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080272 8
EAN/GTIN 4062406296957
Nummer fabrikant 080272 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414 en EN 983.

Tip:

Geschikte nippels onder nr. 080290080293.
De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.