{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lengte | 190 mm | |
| Breedte | 43,5 mm | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | |
| Maximale werkdruk | 15 bar | |
| Draadaansluiting | 1/4 inch | |
| Ingangsdraad | 3/4 inch | |
| Temperatuurbereik | -20 °C - 200 °C | |
| Aantal verdeelaansluitingen | 4 | |
| Producttype | Verdeelblok | |
| Kleur | rood |
| Artikelnummer | 080208 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406599102 | |
| Nummer fabrikant | 080208 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |