Nippelset 7-delig voor blaaspistool, Type: AIR

Artikelnummer: 080124 AIR
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 7 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 255 mm
Breedte 145 mm
Hoogte 45 mm
Opgeborgen in Box ABS-kunststof
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080124 AIR
EAN/GTIN 4062406270636
Nummer fabrikant 080124 AIR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof nippels set 7-delig. Voor blaaspistool GARANT tot 15 bar werkdruk.

Inhoud:

Gebogen nippel 100 mm ⌀ 6 mm, gebogen kunststof nippel 100 mm ⌀ 6 mm, OSHA-kunststof nippels met geluidsreductie, nippel met brede straal, rubberen nippel als opzetstuk voor de lange metalen nippel.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor gebruik met perslucht.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet met vloeistoffen, andere gassen of persluchtflessen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet op personen of dieren richten.
  • Maximaal toegestane werkdruk niet overschrijden.
  • Slang niet knikken of belasten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.