PU-spiraalslang 3/8 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 7,5m

Artikelnummer: 080106 7,5
Prijs per 1 Stuk (15,53 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PU-spiraalslang
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
bruikbare slanglengte 7,5 m
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080106 7,5
EAN/GTIN 4047322540285
Nummer fabrikant 140229
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slang polyurethaan, daardoor zeer elastisch, extreem hoge terugtrekkracht, geringe drukverliezen en geringe vervorming. Temperatuurbestendig van -40/ +60 °C.

Levering:

Inclusief draaibare schroefverbinding en knikbeschermingsveer.