• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slangoprollers plaatstalen behuizing, Type: 15

Artikelnummer: 080076 15
Prijs per 1 Stuk (51,53 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 470 mm
Behuizing diepte 180 mm
Behuizing hoogte 494 mm
Materiaal behuizing Plaatstaal, gelakt
Aansluiting uitgang 1/2 inch
Aansluiting ingang 1/2 inch
Maximale werkdruk 50 bar
bruikbare slanglengte 15 m
Producttype Slangoprollers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080076 15
EAN/GTIN 4030704090041
Nummer fabrikant 09 004
Fabrikant/verantwoordelijke persoon RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slangoproller met geleide, via duurzame stalen veren aangedreven af- en oprolautomaat met meervoudige blokkering per omwenteling.
Open slangoproller in gelakte, gedeeltelijk verzinkte plaatstalenuitvoering met variabele uitvoeropening en robuuste rubberen slang.

Toepassing:

Geschikt voor lucht, water, olie, diesel.
Voor het verbeteren van de ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende slangen.