Perslucht-bandschuurmachine, Type: G2410

Artikelnummer: 079571 G2410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Afgegeven vermogen 275 W
Maximaal toerental 25.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 660 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Artikelomschrijving producent G2410
Bandbreedte 13 mm
Bandlengte 305 mm
Gewicht 0,9 kg
Geluidsproductie 89 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Bandschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079571 G2410
EAN/GTIN 7322590038366
Nummer fabrikant 8423030410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Atlas Copco bandschuurmachine voor gebruik in kleine ruimtes. De hoek tussen handvat en schuurbandgeleiding is verstelbaar voor een betere hanteerbaarheid. Schuurbandmaat 13×305 mm (zie nr. 558205, 558423).

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten