Set met bits Collector Standaard 25 mm assorti 61-delig 1/4″ C6,3 incl. box

Artikelnummer: 07943
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 07943
EAN/GTIN 4010995079437
Nummer fabrikant 07943
L-nummer L60070 570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: De bits en de bithouder zijn zowel voor machinale als handmatige bediening geschikt.
  • Veilige borging van de bits dankzij mechanisch vergrendelbare bithouder 1/4″ met magneet
  • Met 60 bits en bithouder
  • De juiste bit in de gereedschapkoffer vinden, is vooral bij mobiel gebruik moeizaam en tijdrovend. De set met bits Collector van Wiha is ideaal om structuur en orde te handhaven. Met 60 hoogwaardige standaard-bits 25 mm biedt de box op ieder moment en op iedere plaats orde en de juiste bit voor alle handmatige of machinale schroefverbindingen. De magnetische 1/4″ CentroFix-bithouder met sterke neodymiummagneet houdt daarbij de bits veilig en stevig vast. De robuuste box uit stevige en hoogwaardige kunststof kan met een druk op de knop geopend worden en biedt een duidelijk zicht op de keuze aan bits.
  • DIN 3126, ISO 1173, vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 7x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 13x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 7x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 13x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 3x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4″, magnetisch in box 60 mm (39133)
  • 1x Collector Box

Geschikte producten