Balancer, Max. aanhanglast: 1,5kg

Artikelnummer: 079295 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Max. aanhanglast (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitgetrokken kabellengte 0,9 m
Draaglast 0,5 kg - 1,5 kg
maximale aanhanglast 1,5 kg
Gewicht 0,35 kg
Producttype Trekveer / balancer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079295 1,5
EAN/GTIN 4014586835075
Nummer fabrikant 90801012008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Balancer met oprolautomaat voor verschillende gewichtsgebieden, stabiele aluminium behuizing. Het gereedschapsgewicht wordt van de gebruiker afgenomen en vermoeidheidsverschijnselen worden hierdoor aanzienlijk verminderd.
Slagvaste kunststof behuizing.
Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid bij het werken met elektrische gereedschappen en zware apparaten.
  • ‘Gewichtsloze’ toestand van de apparaten.
  • Ordelijke werkplek.
  • Apparaten en gereedschap onder handbereik.
  • Veiligheid op de werkplek door ophangen van het apparaat en de kabel.
  • Arbeidsmiddelen in het zicht en onder handbereik.
  • Door gewichtscompensatie kan de balans voor de gehele kabellengte worden ingesteld.
Kabel van nylon.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen