• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Perslucht-slagschroefmachine, Type: 9013MTT

Artikelnummer: 079192 9013MTT
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Draaimomentbereik 900 Nm
Maximaal toerental 8.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
Werkdruk 6,3 bar
Maximale luchtbehoefte 150 l/min
Draadaansluiting NPT
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Maximaal aanhaalmoment 1.300 Nm
maximaal losbreekmoment 1.890 Nm
Gewicht 1,7 kg
Geluidsproductie 99,3 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 11,39 m/s2
Rechts-/linksom draaien ja
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079192 9013MTT
EAN/GTIN 4000896258062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk. Maximaal losdraaimoment 1890 Nm.
Aanhalen en losdraaien van vastzittende schroefverbindingen in krappe ruimtes met geringe werkbelasting in het dagelijkse gebruik
  • Koppel maximaal: 1890 Nm.
  • Luchtafvoer door de handgreep naar beneden.
  • Trillingsarm.
  • Gemakkelijk te bedienen.
  • Lagere werkbelasting door gering gewicht en handige afmetingen.
  • Lange standtijd en hoge efficiëntie in industriële en automotive-toepassingen.
  • Compacte constructie, geoptimaliseerd voor werkzaamheden in krappe ruimtes.
  • 20 mm (3/4 inch) slagschroefmachine in 12,5 mm (1/2 inch) behuizingsafmeting.
  • HAZET Twin Turbo-technologie − hoge draaimomenten en compacte constructie.
  • Luchtmotor met 8 lamellen en met 25% hoger slagvermogen zorgt voor maximaal draaimoment.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan