Perslucht-schroefmachine, Type: S2355-CE

Artikelnummer: 079163 S2355-CE
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent S2355
Draaimomentbereik 1,5-5,5 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) M5
Maximaal toerental 1.700 min-1
Bithouder F 6,3
Uitvoering Staaf
Maximale luchtbehoefte 820 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 0,8 kg
Geluidsproductie 89 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Lengte 207 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079163 S2355-CE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en de aangegeven inwendige ⌀ van de slang.
  • Met slipkoppeling.
  • Draaimoment instelbaar.
  • Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.

De PRO-pistoolgreepschroevendraaier S23 heeft een klassieke slipkoppeling die reageert zodra het gewenste draaimoment is bereikt. S23-modellen zijn geschikt voor zachte verbindingen, het vastschroeven van plaatschroeven, houtschroeven en zelftappende schroeven, waarbij het draaimoment tijdelijk kan toenemen tijdens het inschroefproces.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.