Industriële set, Slang-⌀: 50mm

Artikelnummer: 078552 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

50 mm
Geschikt voor VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078552 50
EAN/GTIN 5715492042562
Nummer fabrikant Z7 24150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Omschrijving

Levering:

PU-slang (3 m), 1 handbuis gebogen, 1 vloerzuigmond (400 mm), 1 rubberen mondstuk met schuine buis, verloopstuk 50 naar 40, slangverbinding verzinkt, voegenzuigmond, verzinkt, vlak 500 mm, ronde borstel met nylonborstelharen ⌀ 80 mm.