Nat- en droogzuiger ATTIX, Artikelomschrijving producent: 44-2LICM

Artikelnummer: 078541 44-2LICM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 44-2LICM
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.400 W
Inhoud van de bak 42 l
Lengte 565 mm
Breedte 385 mm
Hoogte 650 mm
Zuigslanglengte 4 m
Slang-⌀ 32 mm
Kabellengte 7,5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 75 l/s
Vacuüm 250 mbar
Afscheidingsgraad 99,9 %
Geluidsproductie 60 dB(A)
Inschakelautomaat ja
Antistatisch systeem ja
Geschikt voor fijn stof ja
Filterreiniging InfiniClean™ volautomatisch
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 17,5 kg
Filtersysteem Vlakgevouwen filterelement PTFE
Bijzonderheid Zuiger voor fijn stof
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078541 44-2LICM
EAN/GTIN 5711145271693
Nummer fabrikant 107412107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
  • Extreem geluidsarme industriële stofzuiger met 42 l reservoir, afwasbaar PTFE vlakgevouwen filter voor het opzuigen ook van fijn stof.
  • InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem.
  • Softstart, toerentalregeling.
  • Contactdoos met inschakelautomaat, antistatisch.

Levering:

Inclusief zuigslang, gebogen handbuis (niet 560-21XC), nat filter en uitwasbaar filterelement (PET), slang- en kabelhouders.
Inclusief afwasbaar PTFE vlakgevouwen filter M klasse, antistatische zuigslang ⌀ 32 mm, verlengbuizen van edelstaal D 36 (3 × 350 mm), gebogen edelstalen handbuis, adapterplaat voor gereedschapskist, industriële vloerzuigmond 400 mm, universele zuigmond, zuigborstel, voegenzuigmond, antistatische gereedschapsadapter, trolleyhandgreep voor comfortabel transport en veilige opslag.

Tip:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Downloads en documenten

Geschikte producten